Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT16610101421 DAY LIGHT F20 (INCL. 2AA) - 16610101421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Mignon

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496677696

Artikelnummer

VAT16610101421

Herstellernummer

16610101421

Hersteller

VAT

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Mignon

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

164 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

•3 LED da 5mm per un miglior fascio di luce •Torcia robusta in 3 componenti (ABS, alluminio, gomma) •Rivestimento resistente agli impatti per una maggiore affidabilità all'aperto •Pratico cordoncino.•Fascio luminoso: 42m (0.25lux) •Durata: 65h •Capacità luminosa: 25 lumen •Bulbo: 3x 5mm LED