Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT06430101401 CR 2430 (LITIO) - 06430101401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT06430101401 CR 2430 (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2430

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496043880

Artikelnummer

VAT06430101401

Herstellernummer

06430101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

300 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2430

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

3 mm

Durchmesser:

24.5 mm

Gewicht:

4 g

Pila a bottone Litio, CR 2430 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.