VARTA CONSUMER BATT - VAT06205301401 CR 123 A - 06205301401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1480 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 17345
Ausführung - Lithium
Packung
10 ST
EAN
4008496537303
Artikelnummer
VAT06205301401
Herstellernummer
06205301401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1480 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 17345
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
34.5 mm
Durchmesser:
17 mm
Gewicht:
16 g
CR17345