VARTA CONSUMER BATT - VAT06016101401 CR 2016 (LITIO) - 06016101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 90 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2016
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
4008496043859
Artikelnummer
VAT06016101401
Herstellernummer
06016101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
90 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2016
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
1.8 g
Pila a bottone Litio, CR 2016 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


