VARTA CONSUMER BATT - VAT04914121412 C MEZZA TORCIA LONGLIFE POWER X2 BLIST P - 04914121412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 7800 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 14
Sonstige Bezeichnung - C/AM 2
Packung
10 ST
EAN
4008496559336
Artikelnummer
VAT04914121412
Herstellernummer
04914121412
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
7800 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Gewicht:
65.8 g
Batteria Alcalino Manganese Longlife Power C. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni


