Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04912121411 4.5V (NORMAL) LONGLIFE POWER X1 - 04912121411

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04912121411 4.5V (NORMAL) LONGLIFE POWER X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - flach

  • Nennspannung - 4.5 V

  • Kapazität - 6000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 3 LR 12

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496559954

Artikelnummer

VAT04912121411

Herstellernummer

04912121411

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

flach

Nennspannung:

4.5 V

Kapazität:

6000 mAh

IEC-Bezeichnung:

3 LR 12

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

67 mm

Breite:

62 mm

Durchmesser:

22 mm

Gewicht:

174 g

3LR12