VARTA CONSUMER BATT - VAT04906121414 AA (STILO) LONGLIFE POWER X4 - 04906121414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 2950 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3
Packung
20 ST
EAN
4008496559459
Artikelnummer
VAT04906121414
Herstellernummer
04906121414
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
2950 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
23.8 g
High Energy AAA batteria per dispositivi ad alta intensità energetica. Potenza per dispositivi affamati di energia, come giocattoli a batteria, mouse senza fili, torce etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni. Tipo 04906. IEC LR6. Tipo di pila AA. Altezza 50.5 mm. Peso 23.8 gr. Sistema Elettrochimico Primario Alcalino Manganese (ZN/MNO2). Voltaggio 1.5 V.


