VARTA CONSUMER BATT - VAT04903121414 AAA (MINISTILO) LONGLIFE POWER X4 - 04903121414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1220 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Packung
10 ST
EAN
4008496559763
Artikelnummer
VAT04903121414
Herstellernummer
04903121414
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1220 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.4 g
High Energy AAA batteria per dispositivi ad alta intensità energetica. Potenza per dispositivi affamati di energia, come giocattoli a batteria, mouse senza fili, torce etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni. Tipo 04903. IEC LR03. Tipo di pila AAA. Altezza 44.5 mm. Peso 11.4 gr. Sistema Elettrochimico. Primario Alcalino Manganese (ZN/MNO2). Voltaggio 1.5 V.


