Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAXPOWER X2 BLIST PL - 04720101402

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAXPOWER X2 BLIST PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

  • Sonstige Bezeichnung - D/AM 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496545520

Artikelnummer

VAT04720101402

Herstellernummer

04720101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Gewicht:

136.9 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04720101402 - D (TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2