VARTA CONSUMER BATT - VAT04703101404 AAA (MINISTILO) LONGLIFE MAX POWER X4 - 04703101404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1260 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Packung
10 ST
EAN
4008496334667
Artikelnummer
VAT04703101404
Herstellernummer
04703101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1260 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.5 g
Energia precisa per i dispositivi ad alta tecnologia, ad esempio flash fotografico, fotocamere digitali, controller per giochi etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni.