Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04278101401 V 12 GA (ALCALINA) - 04278101401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 80 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 43

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496046973

Artikelnummer

VAT04278101401

Herstellernummer

04278101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

80 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 43

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

4.2 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

1.4 g

VARTA: V 12 GA (ALCALINA), Batterie non ricaricabili