Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04276101401 V 13 GA (ALCALINA) - 04276101401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04276101401 V 13 GA (ALCALINA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 125 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 44

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496046584

Artikelnummer

VAT04276101401

Herstellernummer

04276101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

125 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 44

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

1.8 g

Pila a bottone Alcalino Manganese, V 13 GA in blister singolo. VARTA Batterie Speciali Alcaline, ideali per molteplici dispositivi che richiedono un'alimentazione continua di energia, dai giocattoli, alle torce, alle pompe per insulina fino al telecomando per il garage e molti altri!