Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04106101414 AA (STILO) LONGLIFE X4 - 04106101414

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04106101414 AA (STILO) LONGLIFE X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3

Packung

  • 20 ST

EAN

4008496525164

Artikelnummer

VAT04106101414

Herstellernummer

04106101414

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2600 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

23.2 g

•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate