VARTA CONSUMER BATT - VAT00396101111 V396 (HIGH DRAIN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 27 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 59
Sonstige Bezeichnung - RW 411/SR 726 W
Packung
10 ST
EAN
4008496274239
Artikelnummer
VAT00396101111
Herstellernummer
00396101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
27 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 59
Sonstige Bezeichnung:
RW 411/SR 726 W
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.6 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.6 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00396101111 - V396 (HIGH DRAIN)