Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT00393101111 V393 (HIGH DRAIN) - 00393101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 75 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 48

  • Sonstige Bezeichnung - RW 48/SR 754 W

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496273843

Artikelnummer

VAT00393101111

Herstellernummer

00393101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

75 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 48

Sonstige Bezeichnung:

RW 48/SR 754 W

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

1.1 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00393101111 - V393 (HIGH DRAIN)