VARTA CONSUMER BATT - VAT00392101111 V392 (HIGH DRAIN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 40 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 41
Sonstige Bezeichnung - RW 37/SR 41 SW
Packung
1 ST
EAN
4008496273706
Artikelnummer
VAT00392101111
Herstellernummer
00392101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
40 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 41
Sonstige Bezeichnung:
RW 37/SR 41 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.7 g
VARTA: V392 (HIGH DRAIN), Batterie non ricaricabili