VARTA CONSUMER BATT - VAT00357101111 V357 (HIGH DRAIN) - 00357101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 145 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 44
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
1 ST
EAN
4008496274796
Artikelnummer
VAT00357101111
Herstellernummer
00357101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
145 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
2.1 g
VARTA: V357 (HIGH DRAIN), Batterie non ricaricabili



