VAREM SPA - VREUR080371CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 80 - 1 - 6 BAR - UR080371CS000000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 80 l
Vordruck - 1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser - nein
Farbe - rot
Platzierung vertikal - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108707228
Artikelnummer
VREUR080371CS000000
Herstellernummer
UR080371CS000000
Hersteller
VRE
Inhalt:
80 l
Vordruck:
1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Farbe:
rot
Platzierung vertikal:
ja
Höhe:
650 mm
Mit austauschbarer Membran:
ja
Durchmesser:
450 mm
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
1 Zoll (25)
Vasi di espansione per impianti di riscaldamento - Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt - Pressione di precarica 1,5 bar - Colore rosso - Membrana intercambiabile dal modello 50 litri


