Startseite

VAREM SPA - VREUR040231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 40 - 3/4 - 5 BAR - UR040231CS000000

KopierenKopieren
VAREM SPA - VREUR040231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 40 - 3/4 - 5 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 40 l

  • Vordruck - 1.5 bar

  • Geeignet für Trinkwasser - nein

  • Farbe - rot

  • Platzierung vertikal - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034108707105

Artikelnummer

VREUR040231CS000000

Herstellernummer

UR040231CS000000

Hersteller

VRE

Inhalt:

40 l

Vordruck:

1.5 bar

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Farbe:

rot

Platzierung vertikal:

ja

Höhe:

580 mm

Mit austauschbarer Membran:

nein

Durchmesser:

320 mm

Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:

3/4 Zoll (20)

Vasi di espansione a membrana fissa, per impianti di riscaldamento. Flangia in acciaio al carbonio zincata. Pressione di precarica 1,5 bar. Colore rosso