VAREM SPA - VREUR025231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 25 - 3/4 - 6 BAR - UR025231CS000000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 25 l
Vordruck - 1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser - ja
Farbe - rot
Platzierung vertikal - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108706993
Artikelnummer
VREUR025231CS000000
Herstellernummer
UR025231CS000000
Hersteller
VRE
Inhalt:
25 l
Vordruck:
1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Farbe:
rot
Platzierung vertikal:
ja
Höhe:
460 mm
Mit austauschbarer Membran:
nein
Durchmesser:
290 mm
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
3/4 Zoll (20)
Vasi di espansione a membrana fissa, per impianti di riscaldamento. Flangia in acciaio al carbonio zincata. Pressione di precarica 1,5 bar. Colore rosso