Startseite

VAREM SPA - VRES2025361CS000000 INTERVAREM CE L. 25 - 1 - 8 BAR - S2025361CS000000

KopierenKopieren
VAREM SPA - VRES2025361CS000000 INTERVAREM CE L. 25 - 1 - 8 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 25 l

  • Vordruck - 2 bar

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Farbe - rot

  • Platzierung vertikal - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034108703817

Artikelnummer

VRES2025361CS000000

Herstellernummer

S2025361CS000000

Hersteller

VRE

Inhalt:

25 l

Vordruck:

2 bar

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Farbe:

rot

Platzierung vertikal:

ja

Höhe:

472 mm

Mit austauschbarer Membran:

ja

Durchmesser:

290 mm

Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:

1 Zoll (25)

Vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare. - Vasi idrici multifunzione verticali - Membrana sostituibile - Flangia in acciaio zincato o verniciato - Colore rosso - Pressione di precarica 2 bar