VALSIR - VALVS0221039 CURVA 87 30 SILERE D.110
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8023857066311
Artikelnummer
VALVS0221039
Herstellernummer
VS0221039
Hersteller
VAL
La gamma è composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm ed è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dal diametro 58 mm e 78 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva ai diametri 135 e 160 mm per collettori di scarico.I particolari diametri della gamma sono dovuti all’elevato spessore di parete e all’esigenza di mantenere una ampia sezione di passaggio; grazie a particolari raccordi di allacciamento e transizione è possibile collegare il sistema Silere® con altri sistemi di scarico.La gamma si completa con accessori di accoppiamento con altri sistemi di scarico Valsir e con collari di staffaggio dotati di gomma antivibrante per ridurre le vibrazioni trasferite alle pareti di installazione durante il funzionamento dell’impianto di scarico.