Startseite

VALSIR - VALVS0221035 CURVA 45 SILERE D.110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 16 ST

EAN

8023857066229

Artikelnummer

VALVS0221035

Herstellernummer

VS0221035

Hersteller

VAL

La gamma è composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm ed è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dal diametro 58 mm e 78 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva ai diametri 135 e 160 mm per collettori di scarico.I particolari diametri della gamma sono dovuti all’elevato spessore di parete e all’esigenza di mantenere una ampia sezione di passaggio; grazie a particolari raccordi di allacciamento e transizione è possibile collegare il sistema Silere® con altri sistemi di scarico.La gamma si completa con accessori di accoppiamento con altri sistemi di scarico Valsir e con collari di staffaggio dotati di gomma antivibrante per ridurre le vibrazioni trasferite alle pareti di installazione durante il funzionamento dell’impianto di scarico.