Valera - VLR614028 VergrAAerungsspiegel m.Wandhalterung u - 614028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Mit Beleuchtung - ja
Ausführungsform - Kippspiegel
Werkstoff - sonstige
Mit Heizung - nein
Packung
1 ST
EAN
7610558001430
Artikelnummer
VLR614028
Herstellernummer
614028
Hersteller
VLR
Form:
rund
Mit Beleuchtung:
ja
Ausführungsform:
Kippspiegel
Werkstoff:
sonstige
Mit Heizung:
nein
Vergrößerungsspiegel:
ja
Durchmesser:
216 mm
Mit Kondensschutz:
nein
Mit Spiegelrahmen:
ja
Material Spiegelrahmen:
Messing
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Steckdose:
nein
Farbe des Spiegelrahmens:
Chrom


