Valera - VLR611146 FAn-Halterung f. SP4/SXJ/SX/SN/ST/SL/54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anzahl der Teile - 1
Geeignet für Haarpflegegerät - ja
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - nein
Packung
1 ST
EAN
7610558000068
Artikelnummer
VLR611146
Herstellernummer
611146
Hersteller
VLR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
ja
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Universeller verchromter wandhalter für haartrockner