Valera - VLR611074 HaarfAn m.Wandhalterung 1200W ein/aus-D - 611074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Tragschiene - nein
Münzzähler - nein
Anschlusswert - 1200 W
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7610558533009
Artikelnummer
VLR611074
Herstellernummer
611074
Hersteller
VLR
Mit Tragschiene:
nein
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
1200 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...230 V
Breite:
230 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
100 mm
Premium 1200 - Haartrockner mit wandhalterung • 1200 W • Welldrahtheizelement SECURITY • Ein/Aus-druckschalter • 1 Temperatur-/Lüfterstufe • Ondulierdüse • Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter