Valera - VLR611056 Fon-Halterung ringf. verchromt: ST./SL./

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anzahl der Teile - 1
Geeignet für Haarpflegegerät - ja
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - nein
Packung
1 ST
EAN
7610558034025
Artikelnummer
VLR611056
Herstellernummer
611056
Hersteller
VLR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
ja
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein
Zubehör:
ja
Ringförmiger verchromter wandhalter mit kabelsperrvorrichtung für haartrockner mod. ST., SL., SP., 560.., 561.., 542..