Startseite

VAILLANT - VLT0020260953 SENSOHOME VRT 380F ONDE RADIO - 0020260953

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024074830710

Artikelnummer

VLT0020260953

Herstellernummer

0020260953

Hersteller

VLT

Il nuovo termostato sensoHOME si presenta con un design completamente ripensato: total black e la commistione di materiali durevoli e vetro per garantirne la longevità nel tempo e un aspetto moderno. Con l’aggiunta di una sonda esterna collegata al prodotto, sensoHOME si trasforma naturalmente in una centralina climatica a tutti gli effetti. La programmazione delle funzioni è coadiuvata da «messaggi parlanti» e i tasti, tutti “touch-screen” rendono l’esperienza di comfort ancora più gradevole.Ideata per essere abbinata alle caldaie Vaillant di ultima generazione, sensoHOME è compatibile anche con con tutte le caldaie eBUS a partire dal 2003. L’attivazione della gestione in remoto è possibile con l’aggiunta del gateway internet sensoNET a cui è associata un’APP di ultima evoluzione.Accessori forniti:Piastra di fissaggio a muroMateriale di fissaggioDocumentazioneCaratteristiche tecnicheGestione di molteplici fonti energeticheSchermo a cristalli liquidi con tasti retroilluminati e cursore a scorrimentoAssistente alla personalizzazione con questionario guidatoPredisposizone per controllo remoto tramite Gateway VR 921 (non incluso)Programmazione settimanaleGestione riscaldamentoGestione carico bollitore, pompa ricircolo e antilegionellaCon sonda esterna (da acquistare a parte) diventa centralina climaticaCollegamento e-Bus ricevitore onde radio in scheda caldaiaInstallazione a parete; ricevitore radio sotto la caldaia con ecoTEC Pure e Exclusive (2020)