Startseite

VAILLANT - VLT0020139895 VR 32/3 VAILLANT - 0020139895

KopierenKopieren
VAILLANT - VLT0020139895 VR 32/3 VAILLANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024074675618

Artikelnummer

VLT0020139895

Herstellernummer

0020139895

Hersteller

VLT

Modulo integrativo VR32/3 il termoregolatore modulare VRC 630/VRS 620 e la gestione di un generatore di calore aggiuntivo da comandare in cascata, per la gestione di un sistema composto da 2 fino ad un massimo di 6 generatori in cascata.