VAILLANT - VLT0010026088 ECOTECINTROVMW28AS/1-1(H-IT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4024074856055
Artikelnummer
VLT0010026088
Herstellernummer
0010026088
Hersteller
VLT
Le nuove caldaie a condensazione ecoTEC intro VMW (per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria) sono disponibili nelle potenze da 24 e 28 kW aumentando il ventaglio di scelta di prodotto all’interno della consolidata gamma delle caldaiea condensazione di Vaillant.Questo prodotto dà infatti la possibilità di avvicinarsi al mondo delle caldaie a condensazione offerto da Vaillant anche per i nuovi utenti, senza andare incontro a costi eccessivi per la sostituzione della vecchia caldaia.ecoTEC intro mantiene il focus sul risparmio energetico montando una pompa modulante ad alta efficienza che minimizza i consumi elettrici annuali, con conseguente impatto positivo in bolletta.Anche per quanto riguarda il risparmio di gas Vaillant propone la nuova tecnologia di combustione, denominata fan push, dove è il ventilatore che grazie ai diversi livelli di pressione esercitata sulla valvola gas garantisce il giusto rapporto tra aria comburente e gas.Il case di ecoTEC intro è sempliceed essenziale, le dimensioni risultano essere estremamente ridotte che non vanno però ad inficiare o ridurre la qualità ed efficienza del prodotto, garantito da Vaillant.Il pannello frontale introduce un’innovativa interfaccia touch screen di estremasemplicità con 6 tasti, display a sfondo nero e 2 digit in bianco con accensione ad intermittenza.Nella parte inferiore della caldaia è stato aggiunto un connettore e-bus aggiuntivo che permette la connessione a centraline di termoregolazione e termostati Vaillant.Queste caldaie murali sono molto semplici da installare grazie a dimensioni (62,6cm altezza, 40cm di larghezza e 27cm di profondità) e peso ridotto (circa 26 kg): tali caratteristiche la rendono ideale ogni qual volta sia necessaria unasostituzione.ecoTEC intro è omologata per installazioni in ambiente esterno fino a -5°C e per installazioni all’interno di unità incasso (art. 0010030848) fino a -5°C.Tutti i componenti che sono presenti all’interno del prodotto rispettano le normative ErP di efficienza energetica, linea guida sposata anche da Vaillant, come brand sensibile alle tematiche ambientali.Questo è tutto quello che la nuova ecoTEC intro può offrire, oltre ad un prezzo competitivo che non va ad incidere sulle performance.