Startseite

URMET SPA - UTD9854/43 SUONERIA SUPPLEM.UNIFICATA - 9854/43

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD9854/43 SUONERIA SUPPLEM.UNIFICATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047345

Artikelnummer

UTD9854/43

Herstellernummer

9854/43

Hersteller

UTD

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Suoneria Universale. Il dispositivo può essere utilizzato come suoneria supplementare in impianti citofonici o videocitofonici sia con chiamata elettronica sia con chiamata tradizionale. A seguito di una chiamata oltre alla suoneria del posto interno si attiverà anche la suoneria supplementare. Specifiche tecniche: • Assorbimento massimo su morsetti 10, 0: 180 mA • Tensione di funzionamento su morsetti 10, 0: 12 Vca ±5% • Tono di chiamata se collegati i morsetti 10, 0: da 800 a 1200 hz • Impedenza altoparlante: 45 Ohm • Resa fonica garantita • se collegati i morsetti 10, 0: 85 dB a 1 m • se collegati i morsetti K, Z: 78 dB a 1 m