Startseite

URMET SPA - UTD789/3 ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP - 789/3

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD789/3 ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Stromart - AC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156010073

Artikelnummer

UTD789/3

Herstellernummer

789/3

Hersteller

UTD

Ausgangsspannung:

18 V

Frequenz:

50...50 Hz

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

75 mm

Breite:

126 mm

Tiefe:

97 mm

Il dispositivo e’ utilizzato quando si desidera far accendere contemporaneamente 2 videocitofoni Artico/Arco o 3 videocitofoni a basso consumo come Atlantico/Utopia a seguito di chiamata. Puo’ essere posizionato nel quadro modulare con altri dispositivi e consente di sostituire l' alimentatore 7073/5. - Dimensioni (L x A x P): 126 x 75 x 97mm - Moduli DIN: 7 - Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz - Potenza trasformatore: 38VA - Assorbimento: 200 mA - Temperatura in uscita: 18Vcc @ 1,35 A; 18Vcc @ 0,02 A - Potenza dissipata dopo un'ara di funzionamento: 5,7W