URMET SPA - UTD786/15 ALIMENTAT.C/2 GEN.NOTA E RELE - 786/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi analogici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156028573
Artikelnummer
UTD786/15
Herstellernummer
786/15
Hersteller
UTD
Ausgangsspannung:
12 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
61 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Il dispositivo consente di realizzare impianti audio 4+n sia con chiamata tradizionale che con chiamata elettronica. L'alimentatore gestisce 2 ingressi o con un ingresso piu’ servizio intercomunicante in commutazione automatica ed e’ dotato di protezionerete con PTC (auto ripristinante in caso di corto circuito), di 2 generatori di chiamata differenziati e potenziati per chiamare 4 citofoni elettronici in parallelo senza l'aggiunta di nessun dispositivo supplementare e di 3 scambi per consentire tra un servizio e l'altro il segreto di conversazione. Sostituisce gli alimentatori 786/5 e 9006/5. - Moduli DIN: 6 - Dimensioni:(H x L x P) 61 x 90 x 108 mm - Omologazione: IMQ-CE, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065 - Alimentazione:230Vac 50/60Hz - Frequenza generatore di nota 1: F1 960 -1440 Hz, F2 600 - 900 Hz - Frequenza generatore di nota 2: F1 480 -600 Hz, F2 300 - 450 Hz - Uscita generatore di nota: 8Vpp min - Potenza trasformatore: 28 VA - Assorbimento max: 150 mA - Potenza dissipata dopo un'ora di funzionamento: 4,2W - Alimentazione circuito fonico: 6Vcc @ 0,12A - Alimentazione per circuito fonico intercominicante: 3,5-6,5 Vcc @ 0,12A - Alimentazione per circuito per serratura elettrica: 12 Vac @ 2 ,4A - Portata contatto relè (7-8-9): 5A @ 12Vac - Portata contatti relè (1-2-3 e 4-5-6): 2A @ 12Vac - N max di cartellini retro-illuminati con led: Sinthesi: 40; K-steel: 8 - N max di lampadine da 12Vac 3W: 2


