URMET SPA - UTD786/13 ALIMENTATORE C/DOPPIO GEN.NOTA - 786/13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 8 V
Montageart - DIN-Schiene
Installationstechnik - Bus-System
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi analogici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156027415
Artikelnummer
UTD786/13
Herstellernummer
786/13
Hersteller
UTD
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
8 V
Montageart:
DIN-Schiene
Installationstechnik:
Bus-System
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
61 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Steuerfunktion:
ja
Auswertefunktion:
ja
Serviceanzeigen:
ja
Programmiersperre:
ja


