URMET SPA - UTD752/33 CITOFONO UTOPIA VIVAVOCE DUO - 752/33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Posti interni duo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156039227
Artikelnummer
UTD752/33
Herstellernummer
752/33
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Rufabschaltung:
nein
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
nein
Lautstärkeregelung:
ja


