Startseite

URMET SPA - UTD5454812 MVR500EBRP TAPP 500W PER NEA - 5454812

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454812 MVR500EBRP TAPP 500W PER NEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054548121

Artikelnummer

UTD5454812

Herstellernummer

5454812

Hersteller

UTD

Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MVR500EBRP è un attuatore adatto per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate.\nPossibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici.\nIl dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella.\nI moduli MVR500EBRP possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramite Bus Radio Yokis.\nSe l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari.\nIl controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivareil movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore.\nI dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione.\nLe programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso il pulsante che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO.\nI dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione.\nAccessori:\nD600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota.\nR12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).\nBR12M UP/DOWN (cod. 5454818): modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA di Simon Urmet per comando filare di moduli tapparella, sia locale che di centralizzazione.