Startseite

URMET SPA - UTD5454469 MVR500MRP POWER:MOD.TAPPARELLA - 5454469

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454469 MVR500MRP POWER:MOD.TAPPARELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054544697

Artikelnummer

UTD5454469

Herstellernummer

5454469

Hersteller

UTD

MVR500MRP - Modulo tapparella 500w radio barra DINModulo radio per il comando di tapparelle. Può essere pilotato da un numero illimitato di trasmettitori. I ricevitori sono collegabili tra di loro per realizzare comandi di gruppo e centralizzati. I ricevitori possono essere misti, radio e filari, per soddisfare le esigenze di qualunque tipo di impianto. Il suo controllo di coppia integrato evita di danneggiare la tapparella o il motore in caso di ostacolo. Il modulo è compatibile con tutti i tipi e tutte le marche di tapparelle con motore a 3 fili (Somfy, Aprimatic, Bubendorff, etc…). Programmazione quotidiana integrata: consente di configurare più aree, creare scenari, aggiungere un comando remoto.Informazioni aggiuntiveL'uso del Bus Radio Yokis consente la centralizzazione delle tapparelle via radio. Impianto misto filare e radio: i moduli hanno la possibilità di un doppio funzionamento: possono essere pilotati via radio e, contemporaneamente, via filo da pulsanti locali.