Startseite

URMET SPA - UTD5454468 MVR500ERPX POWER:MOD TAPPAR. C - 5454468

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454468 MVR500ERPX POWER:MOD TAPPAR. C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054544680

Artikelnummer

UTD5454468

Herstellernummer

5454468

Hersteller

UTD

Il modulo radio ad incasso con antenna esterna MVR500ERPX è un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate.\nPilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M.\nLa versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.).\nPossibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici.\nIl dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella.\nI moduli MVR500ERPX possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramite Bus Radio Yokis.\nSe l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari.\nIl controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inversodella tapparella in caso di sovraccarico del motore.\nLe programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO.\nAccessori:\nD600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota.\nR12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).\nRAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna.\nRAL200 (cod.5454084): prolunga 200 cm per antenna esterna.\nSUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.