Startseite

URMET SPA - UTD5454457 MTV500ERP DIMMER RADIO POWER - 5454457

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454457 MTV500ERP DIMMER RADIO POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054544574

Artikelnummer

UTD5454457

Herstellernummer

5454457

Hersteller

UTD

Dimmer temporizzabile Radio power 500W con neutroUNIVERSALE: può comandare carichi dimmerabili capacitivi, resistivi e induttivi fino a 500W, con controllo della dimmerazione a partire da soli 3 W (resistivi) e 11VA (induttivi / capacitivi).Modulo ibrido: permette il controllo locale filare e radio (la centralizzazione SOLO VIA RADIO)Funzione Luce notturna di cortesia per bambini: Impostabile con 7 pressioni rapide sul comando filare dall’utente, la luminosità del punto luce si imposta subito al 20% e in automatico scende, nell’arco di un’ora, arrivando al 10%. La luce rimane accesa a questo livello per 12 ore, lasciando la possibilità di spegnimento anticipato tramite pulsante o radiocomandoControllo della dimmerazione:– Memoria dell’intensità dell’ultima accensione– Diversi livelli di dimmerazione preimpostati (min, 50%, max)– Personalizzazione del livello minimo luminositàDurata personalizzabile della temporizzazione: da 2 secondi a 4 ore; inoltre:– Prolungamento (fino a 12 ore) e possibilità di spegnimento anticipato rispetto alla scadenza della temporizzazione– Preavviso di spegnimento mediante dimmerazione progressiva (o lampeggio se impostato come relé)Compatibili con i cablaggi in cui il comune pulsanti è al neutroo alla fase (possibilità di utilizzo in modalità 3 fili o 4 fili): con interrotta, deviata o invertita, attraverso sostituzione dei comandi in semplici pulsanti.Collegabile agli altri ricevitori radio Yokis per una centralizzazione dell’illuminazione.