Startseite

URMET SPA - UTD5454071 BV40 CONFEZ. 5 BOBINE ELETTR. - 5454071

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454071 BV40 CONFEZ. 5 BOBINE ELETTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054540712

Artikelnummer

UTD5454071

Herstellernummer

5454071

Hersteller

UTD

Confezione n. 5 bobine elettroniche (per poter utilizzare pulsanti con spia luminosa). I moduli accettano pulsanti con spia luminosa (circa 20 pulsanti max.) aggiungendo un unico accessorio BV40. Il filo arancio del BV40 si collega al filo arancio del modulo (O) ed il filo bianco al filo bianco (B). Nella versione su barra DIN, collegare il BV40 tra i terminali "6"(arancio) e "4"(bianco).