Startseite

URMET SPA - UTD5150/53 POSTO EST. BIDIREZION. 3 FILI - 5150/53

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5150/53 POSTO EST. BIDIREZION. 3 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe - schwarz

  • Mit Infoschild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156004799

Artikelnummer

UTD5150/53

Herstellernummer

5150/53

Hersteller

UTD

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe:

schwarz

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Posto esterno Audio per sistemi 4+n con funzionamento a 3 fili