Startseite

URMET SPA - UTD4820406 MTR1300EB-UP REL ZIGBEE C/VIT - 4820406

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4820406 MTR1300EB-UP REL ZIGBEE C/VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076925

Artikelnummer

UTD4820406

Herstellernummer

4820406

Hersteller

UTD

Il modulo radio ad incasso MTR1300EB-UP e un rele elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di automazioni fino a massimi 1300W; e il rele temporizzato della gamma Yokis UP piu versatile: grazie al funzionamento a contatto pulito consente il controllo di circuiti di potenza fino a 1300W come pure il controllo di circuiti logici o a bassa tensione.Migliorato il cablaggio: grazie ai morsetti a vite il cablaggio e piu robusto e la presenza del doppio ingresso per fase e neutro non richiede morsettiere aggiuntive.Prevede il funzionamento a contatto pulito, e quindi adatto anche per progetti a bassa tensione o di automazione.Il comportamento del rele e personalizzabile, tra i seguenti: modalita impulsiva (es. elettroserratura), modalita monostabile (es. campanello), modalita lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalita timer luci scale.Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore).Il modulo MTR1300EB-UP e ibrido, e pertanto puo essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalita radio, tramite trasmettitori Yokis UP o trasmettitori Zigbee 3.0 di terze parti.Analogamente,e possibile centralizzare piu moduli MTR1300EB-UP per consentire un?accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che via radio Zigbee.Se l'impianto prevede lo Yokis GATE-UP, il modulo puo essere gestito anche tramite App YnO UP, sia in locale che da remoto, e puo essere gestito in modalita automatica tramite la definizione di scenari.Le programmazione del modulo e molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installtore UP2PRO.Accessori:R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota.