URMET SPA - UTD4820404 MTR500E-UP RELE 500W ZIGBEE - 4820404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156076901
Artikelnummer
UTD4820404
Herstellernummer
4820404
Hersteller
UTD
Il modulo radio ad incasso MTR500E-UP e un rele elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di luci fino a massimi 500W.Il comportamento del rele e personalizzabile, tra i seguenti: modalita impulsiva (es. elettroserratura), modalitamonostabile (es. campanello), modalita lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalita timer luci scale.Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore).Il modulo MTR500E-UP e ibrido, e pertanto puo essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalita radio, tramite trasmettitori Yokis UP o trasmettitori Zigbee 3.0 di terze parti.Analogamente, e possibile centralizzare piu moduli MTR500E-UP per consentire un?accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che via radio Zigbee.Se l'impianto prevede lo Yokis GATE-UP, il modulo puo essere gestito anche tramite App YnO UP, sia in locale che da remoto, e puo essere gestito in modalita automatica tramite la definizione di scenari.Le programmazione del modulo e molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore UP2PRO.Accessori:R12M(cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota.


