URMET SPA - UTD4820397 TLC8-UP TELECOMANDO 8 CH - 4820397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Montageart - sonstige
Anzahl der Kanäle - 8
Reichweite - 250 m
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8021156076833
Artikelnummer
UTD4820397
Herstellernummer
4820397
Hersteller
UTD
Signalübertragung:
Funk
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
8
Reichweite:
250 m
Farbe:
anthrazit
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


