Startseite
Auslauf

URMET SPA - UTD4820396 TLC4-UP TELECOMANDO 4 CH

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4820396 TLC4-UP TELECOMANDO 4 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076826

Artikelnummer

UTD4820396

Herstellernummer

4820396

Hersteller

UTD

Il telecomando da appoggio a tavolo TLC4-UP e un trasmettitore radio Zigbee universale a 4 canali indipendente in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basatisu protocollo Zigbee 3.0.Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamenteraggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).E semplice da configurare: siadall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP.E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.Il telecomando ecaratterizzato da una estetica di design e materiali di pregio: tasti con superficie morbida e corpo in materiale paraurti.Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).Accessori:SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a pareteCOQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma