URMET SPA - UTD4820390 E2BP-UP TRASMETTITORE 2 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156076765
Artikelnummer
UTD4820390
Herstellernummer
4820390
Hersteller
UTD
Il modulo da incasso E2BP-UP e un trasmettitore radio Zigbee universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori della gamma Yokis UP (rele, dimmer, moduli tapparella) e puo gestire oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie alla tecnologia radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatoripresenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).Puo essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e puo essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione.E semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP.E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.Puo essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli rele passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale.Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).Accessori:A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.