Startseite

URMET SPA - UTD4058/5 TELEFONO BASE MF OFFICE PRO

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4058/5 TELEFONO BASE MF OFFICE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard

  • Mobilteile anmeldbar - 0

  • Anrufbeantworter - nein

  • Display - mehrzeilig

  • Freisprechen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062119

Artikelnummer

UTD4058/5

Herstellernummer

4058/5

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard

Mobilteile anmeldbar:

0

Anrufbeantworter:

nein

Display:

mehrzeilig

Freisprechen:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gebührenanzeige:

ja

Lauthören:

nein

CLIP-Funktion:

ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

50

Head-Set-Anschluss:

nein

Zielwahltasten:

10

Hörgerätekompatibel:

nein

Principali caratteristiche del telefono: identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono, display retroilluminatocon regolazione contrasto, 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema, 10 memorie two-touch , per numeri diretti o comandi di sistema, richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato, richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù, memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate, memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico), vivavoce con volume regolabile, Flash (con durata programmabile), Pausa, Mute, Orologio (con data e ora programmabili), suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna.Collegamento centralino:a 2 fili; alimentazione diretta da centralino - funzionamento senza batterie; installazione: appoggio a tavolo o parete; colore nero. Dimensioni (L x H x P): 220 x 210 x 80 mm.