URMET SPA - UTD3000/720 FILTRO PROTEZ.EXTRATENSIONI - 3000/720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156075201
Artikelnummer
UTD3000/720
Herstellernummer
3000/720
Hersteller
UTD
Dispositivo di protezione da sovratensioni con adattamento automatico 0-220V L'alimentazione della telecamera e il segnale di rete possono essere protetti sia contro le sovratensioni sia contro l'elettricita statica. La tensione massima di scarico puo raggiungere 10KV, e il tempo di risposta e a livello nano.