Startseite

URMET SPA - UTD201362/56 RIC.INTERF. CITOF. P/PABX 6/24 - 201362/56

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD201362/56 RIC.INTERF. CITOF. P/PABX 6/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156055838

Artikelnummer

UTD201362/56

Herstellernummer

201362/56

Hersteller

UTD

Il ricambio scheda opzionale offre il servizio citofonico verso tutti i derivati interni del Pabx Agorà 6, tramite la connessione citofonica a impianti analogici 4+n, fino a 3 ingressi chiamata con relativi apriporta.E' inoltre equipaggiata con 4 relè per servizi vari ausiliari, di tre (3) contatti N.A. e uno (1) scambio libero da potenziali