URMET SPA - UTD1794/4A DISTRIBUTORE VIDEO COAX 4 USC. - 1794/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8021156027545
Artikelnummer
UTD1794/4A
Herstellernummer
1794/4A
Hersteller
UTD
Il dispositivo consente di distribuire il segnale video in modo stellare evitando il classico collegamento entra-esci sui monitor del cavo coassiale. Gli utilizzi classici di questo prodotto sono per la distribuzione al piano del cavo coassiale ove sono presenti piu’ videocitofoni, e per la distribuzione su piu’ colonne montanti dello stesso cavo coassiale. Il distributore e’ dotato di 4 uscite indipendenti piu’ una passante. Utilizzando questa ultima occorre tagliare la resistenza sopraelevata o togliere il ponticello presente sul circuito stampato. - Alimentazione:15-18 Vcc - Assorbimento senza carichi: 25 mA - Assorbimento con 4 carichi: 40 mA - Impedenza ingresso: 75W - Impedenza - Uscita: 75W - Contenitore in ABS - Dimensioni (L x A x P): 95 x 64x 28 mm